Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; Stahl; H: 26mm; L: 190mm; W: 7,5mm; ANCONA; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-ANCON128-06
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-ANCON-128-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: Stahl
Raster Montageöffnungen: 128mm
Breite: 7,5mm
Material: ZnAL
Höhe: 26mm
Länge: 190mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: ANCONA
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.