Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; Kupfer; H: 28mm; L: 328mm; W: 8,5mm; BAGIO; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-BAGIO-32015
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-BAGIO-320-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: Kupfer
Raster Montageöffnungen: 320mm
Breite: 8,5mm
Material: ZnAL
Höhe: 28mm
Länge: 328mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: BAGIO
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.