Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; Stahl; H: 25,5mm; L: 195mm; W: 19mm; CALABRIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-CALA160-06
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-CALABRIA160-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: Stahl
Raster Montageöffnungen: 160mm
Breite: 19mm
Material: ZnAL
Höhe: 25,5mm
Länge: 195mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: CALABRIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.