Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; weiss; H: 32,5mm; L: 160mm; W: 13mm; CAMAIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-CAMAI12810M
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-CAMAI-128-10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: weiss
Raster Montageöffnungen: 128mm
Breite: 13mm
Material: ZnAL
Höhe: 32,5mm
Länge: 160mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: CAMAIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.