Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; Satin; H: 27,5mm; L: 138mm; W: 7,6mm; CAPRI; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-CAPRI-12802
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-CAPRI-128-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: Satin
Raster Montageöffnungen: 128mm
Breite: 7,6mm
Material: Aluminium
Höhe: 27,5mm
Länge: 138mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: CAPRI
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.