Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; Satin; H: 27,5mm; L: 340mm; W: 7,6mm; CAPRI; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-CAPRI-32002
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-CAPRI-320-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: Satin
Raster Montageöffnungen: 320mm
Breite: 7,6mm
Material: Aluminium
Höhe: 27,5mm
Länge: 340mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: CAPRI
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.