Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; Aluminium; H: 12mm; L: 124mm; W: 37,5mm; eingelassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-E6-096-05
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-E6-096-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: Aluminium
Raster Montageöffnungen: 96mm
Breite: 37,5mm
Material: ZnAL
Höhe: 12mm
Länge: 124mm
Ausführung: eingelassen
Montage Element-Typ: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.