Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; Stahl; H: 12mm; L: 155mm; W: 37,5mm; eingelassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-E6-128-06
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-E6-128-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: Stahl
Raster Montageöffnungen: 128mm
Breite: 37,5mm
Material: ZnAL
Höhe: 12mm
Länge: 155mm
Ausführung: eingelassen
Montage Element-Typ: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.