Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; H: 28mm; L: 161mm; Raster Öffnungen: 128mm; FABRICIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-FABR-12820M
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-FABRICIO-128-20M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Raster Montageöffnungen: 128mm
Material: ZnAL
Höhe: 28mm
Länge: 161mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: FABRICIO
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.