Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; schwarz; H: 27mm; L: 385mm; W: 12,6mm; FLAVIO; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-FL-320-20M
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-FLAVIO-320-20M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 320mm
Breite: 12,6mm
Material: ZnAL
Höhe: 27mm
Länge: 385mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: FLAVIO
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.