Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; Stahl; H: 26mm; L: 206mm; W: 22mm; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-G1-192-06
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-G1-192-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: Stahl
Raster Montageöffnungen: 192mm
Breite: 22mm
Material: ZnAL
Höhe: 26mm
Länge: 206mm
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.