Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; verchromt; H: 25mm; L: 148mm; W: 19mm; GENUA; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-GENUA128-01
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-GENUA128-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: verchromt
Raster Montageöffnungen: 128mm
Breite: 19mm
Material: ZnAL
Höhe: 25mm
Länge: 148mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: GENUA
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.