Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; mattgrau; H: 25mm; L: 180mm; W: 19mm; GENUA; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-GENUA16020M
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-GENUA160-20M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: mattgrau
Raster Montageöffnungen: 160mm
Breite: 19mm
Material: ZnAL
Höhe: 25mm
Länge: 180mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: GENUA
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.