Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; verchromt; H: 22,5mm; L: 334mm; Raster Öffnungen: 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-KATAN-32001
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-KATAN-320-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: verchromt
Raster Montageöffnungen: 320mm
Material: ZnAL
Höhe: 22,5mm
Länge: 334mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: KATANIA
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.