Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holder; ZnAL; white chrome; H: 27mm; L: 142mm; W: 21mm; MONA; handle


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-MA-128-0110
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-MONA-128-01-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: white chrome
Raster Montageöffnungen: 128mm
Breite: 21mm
Material: ZnAL
Höhe: 27mm
Länge: 142mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: MONA
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.