Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; weiß matt; H: 30mm; L: 100mm; W: 24mm; MARSALA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-MARSA-6410M
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-MARSA-64-10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: weiß matt
Raster Montageöffnungen: 64mm
Breite: 24mm
Material: ZnAL
Höhe: 30mm
Länge: 0,1m
Ausführung: eingelassen
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: MARSALA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.