Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; verchromt; H: 23,5mm; L: 140mm; W: 20mm; MODENA; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-MN-128-01
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-MODEN-128-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: verchromt
Raster Montageöffnungen: 128mm
Breite: 20mm
Material: ZnAL
Höhe: 23,5mm
Länge: 140mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: MODENA
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.