Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holder; ZnAL; brushed gold; H: 30mm; L: 142mm; W: 15mm; NORD; handle


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-NORD-128-18
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-NORD-128-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: brushed gold
Raster Montageöffnungen: 128mm
Breite: 15mm
Material: ZnAL
Höhe: 30mm
Länge: 142mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: NORD
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.