Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; Messing; H: 30mm; L: 174mm; W: 15mm; NORD; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-NORD-160-03
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-NORD-160-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: Messing
Raster Montageöffnungen: 160mm
Breite: 15mm
Material: ZnAL
Höhe: 30mm
Länge: 174mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: NORD
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.