Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; Messing; H: 30mm; L: 203mm; W: 11mm; OCTAVIO; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-OCO-192-03
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-OCTAVIO-192-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: Messing
Raster Montageöffnungen: 192mm
Breite: 11mm
Material: ZnAL
Höhe: 30mm
Länge: 203mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: OCTAVIO
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.