Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; mattgrau; H: 27mm; L: 168mm; Raster Öffnungen: 128mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-OTTO-12820M
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-OTTO-128-20M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: mattgrau
Raster Montageöffnungen: 128mm
Material: ZnAL
Höhe: 27mm
Länge: 168mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: OTTO
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.