Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holder; ZnAL; white gold; H: 23mm; L: 147mm; W: 20mm; ROYAL; handle


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-RL2-96-1003
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-ROYAL2-96-10-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: white gold
Raster Montageöffnungen: 96mm
Breite: 20mm
Material: ZnAL
Höhe: 23mm
Länge: 147mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: ROYAL
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.