Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holder; ZnAL; brushed gold; H: 32mm; L: 147mm; W: 14mm; STILO; handle


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-SO-128-18
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-STILO-128-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: brushed gold
Raster Montageöffnungen: 128mm
Breite: 14mm
Material: ZnAL
Höhe: 32mm
Länge: 147mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: STILO
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.