Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holder; ZnAL; brushed gold; H: 32mm; L: 179mm; W: 14mm; STILO; handle


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-SO-160-18
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-STILO-160-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: brushed gold
Raster Montageöffnungen: 160mm
Breite: 14mm
Material: ZnAL
Höhe: 32mm
Länge: 179mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: STILO
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.