Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holder; ZnAL; antique brushed brass; H: 27mm; L: 151mm; W: 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-VASTO-12809
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-VASTO-128-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: antique brushed brass
Raster Montageöffnungen: 128mm
Breite: 13mm
Material: ZnAL
Höhe: 27mm
Länge: 151mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: VASTO
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.