Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: GPS/QZSS; ±2,5m; GPS; -161dBm; 3÷5,5VDC; 9,6kbps; 4Hz; USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Modul: GPS/QZSS; ±2,5m; GPS; -161dBm; 3÷5,5VDC; 9,6kbps; 4Hz; USB
Modul: GPS/QZSS; ±2,5m; GPS; -161dBm; 3÷5,5VDC; 9,6kbps; 4Hz; USB
Artikel-Nr.:
     2805-GU-903MGG
Hersteller:
     YIC
Herst.-Nr.:
     GU-903MGG-USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Hersteller: YIC
Steckverbinder-Art: USB A
Montage: Magnet
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 72
Transfer: 9,6kbps
Aktualisierungsfrequenz: 4Hz
Abmessungen: 45x38x14,3mm
Kommunikationsmodul-Typ: GPS/QZSS
Empfängerempfindlichkeit: -161dBm
Übertragung: GPS
Positionsmessgenauigkeit: ±2,5m
GPS Eigenschaften: eingebaute Antenne;QZSS;Kaltstart <28s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
YIC:
YIC
Weitere Suchbegriffe: gps maus usb, gps maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.625,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 14,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15.010,01*
€ 17.861,9119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14.902,20*
€ 17.733,618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14.670,99*
€ 17.458,4781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14.625,00*
€ 17.403,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.