Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 0÷4mm; 10÷30VDC; M12; IP67; 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GX-312ML-A-P-J
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     GX-312ML-A-P-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Gesamtlänge: 47,1mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 800Hz
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 0...4mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 0,3m Leitung mit Steckverbinder M12
Front-Art: vorgeschoben
Zusatzfunktionen: IO-Link (COM3)
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 57,08*
€ 76,01*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,75*
€ 77,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.