Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 0÷8mm; 10÷30VDC; M30; IP67; 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GX-330M-A-P-C5
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     GX-330M-A-P-C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Gesamtlänge: 60,3mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 400Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0...8mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 5 m Leitung
Front-Art: eingebaut
Zusatzfunktionen: IO-Link (COM3)
Sensoren-Typ: induktiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,63*
€ 83,20*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 65,64*
€ 86,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.