Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Leitungen; H03VV-F,OMY; 2x1,5mm2; rund; Line; Cu; PVC; schwarz; 300V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H03VV-F,OMY; 2x1,5mm2; rund; Line; Cu; PVC; schwarz; 300V
Leitungen; H03VV-F,OMY; 2x1,5mm2; rund; Line; Cu; PVC; schwarz; 300V
Artikel-Nr.:
     2805-H03VV-F/2X1.50BK
Hersteller:
     MANEX
Herst.-Nr.:
     H03VV-F/2X1.50BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H03VV-F
h03vv-f
Hersteller: MANEX
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: max. 70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: OMY;H03VV-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Anwendung der Leitungen: leichte elektrische Geräte;Handwerkzeuge
Form Leitungsquerschnitt: rund
Einheitspreis: Nein
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 2x1,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8335* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,05*
€ 188,0795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,00*
€ 182,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 131,86*
€ 156,9134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,43*
€ 133,7917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,49*
€ 113,6331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,35*
€ 99,1865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.