Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H03VV-F,OMY; 3x0,75mm2; rund; Line; Cu; PVC; weiß; 300V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H03VV-F,OMY; 3x0,75mm2; rund; Line; Cu; PVC; weiß; 300V
Leitungen; H03VV-F,OMY; 3x0,75mm2; rund; Line; Cu; PVC; weiß; 300V
Artikel-Nr.:
     2805-H03VV-F/3X0.75WH
Hersteller:
     MANEX
Herst.-Nr.:
     H03VV-F/3X0.75WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H03VV-F
h03vv-f3g0.5
Hersteller: MANEX
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: max. 70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: OMY;H03VV-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Anwendung der Leitungen: leichte elektrische Geräte;Handwerkzeuge
Form Leitungsquerschnitt: rund
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 5,2...6,7mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 3x0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6045* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,04*
€ 138,0876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,47*
€ 135,0293
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 96,89*
€ 115,2991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,38*
€ 99,2222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,76*
€ 83,0144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,45*
€ 71,9355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.