Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; rot; 300V,500V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-H05V-K0.75-RD
Hersteller:
     MANEX
Herst.-Nr.:
     H05V-K0.75-RD/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
h05v-k
Hersteller: MANEX
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: max. 70°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Spule
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 2,2...2,7mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,19* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,90*
€ 40,341
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,30*
€ 32,487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,70*
€ 28,203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.