Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; blau; 300V,500V; 250m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; blau; 300V,500V; 250m
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; blau; 300V,500V; 250m
Artikel-Nr.:
     2805-H05V-K1X0.75BL.250
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510022S
EAN/GTIN:
     4044773396461
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Spule
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 2,7mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 250m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Verdrahtungsleitung, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 39,43*
€ 52,25*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 47,29*
€ 96,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,92*
€ 115,3348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,52*
€ 94,6288
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 67,71*
€ 80,5749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,77*
€ 77,0763
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 56,82*
€ 67,6158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,16*
€ 65,6404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,30*
€ 63,427
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,29*
€ 56,2751
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,18916* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.