Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; braun; 300V,500V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; braun; 300V,500V; 100m
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; braun; 300V,500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H05V-K1X0.75BR
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510032
EAN/GTIN:
     4044773396133
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 2,7mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,77*
€ 22,54*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 15,92*
€ 22,55*
45 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 12,90*
€ 24,18*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 15,90*
€ 30,60*
1 Tag
139
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,07*
€ 37,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,60*
€ 36,414
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,10*
€ 27,489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,90*
€ 18,921
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,159* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,23*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,62*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,52*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,74*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.