Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V2-K; Line; Cu; 0,75mm2; 20AWG; PVC; blau-weiss


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H05V2-K; Line; Cu; 0,75mm2; 20AWG; PVC; blau-weiss
Leitungen; H05V2-K; Line; Cu; 0,75mm2; 20AWG; PVC; blau-weiss
Artikel-Nr.:
     2805-H05V2-K075BLWH
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     63407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: CSA-TEW;UL 1063;UL 10269;CSA AWM I A/B
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau-weiss
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V2-K
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 2,65mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: helukabel_202309_lp
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend;schwer brennbar
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,78*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,61*
€ 1,80*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 305 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.