Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 1mm2; PVC; weiß; 300V,500V; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 1mm2; PVC; weiß; 300V,500V; Klasse: 5
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 1mm2; PVC; weiß; 300V,500V; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-H05VK100WS
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Kupferlitze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 2,4...2,8mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x1mm2
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, h05v-k 1x1, litze
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,29*
€ 25,94*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 25,96*
12 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 20,27*
€ 27,59*
3 Tage
3
pro Packung
€ 6,95*
ab € 18,27*
€ 30,11*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 16,36*
€ 34,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,04*
€ 40,5076
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,28*
€ 39,6032
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,78*
€ 33,0582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1636* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.