Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07RN-F; 12G1,5mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07RN-F; 12G1,5mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz
Leitungen; H07RN-F; 12G1,5mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-H07RN-F/EV-12G1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4533113
EAN/GTIN:
     4044776708018
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: Gummi
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Wasser;mechanische Beschädigungen;Flamme;Torsion;Temperatur
Leitungs-Art: H07RN-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Form Leitungsquerschnitt: rund
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 17,6...22,4mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 12G1,5mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 13,06*
€ 18,49*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 18,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,59*
€ 22,12
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,31*
€ 21,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,41*
€ 20,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,71*
€ 17,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,13*
€ 16,81
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,21*
€ 14,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,93*
€ 13,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,63*
€ 11,46
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,95*
€ 9,46
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.