Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07RN-F; 2x1,5mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07RN-F; 2x1,5mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz
Leitungen; H07RN-F; 2x1,5mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-H07RN-F/EV-2X1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4533020
EAN/GTIN:
     4044776707080
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: Gummi
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Wasser;mechanische Beschädigungen;Flamme;Torsion;Temperatur
Leitungs-Art: H07RN-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Form Leitungsquerschnitt: rund
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 8,5...11mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 2x1,5mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 2,39*
€ 3,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 3,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.