Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 150mm2; PVC; schwarz; 450V,750V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 150mm2; PVC; schwarz; 450V,750V; 100m
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 150mm2; PVC; schwarz; 450V,750V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H07V-K1X150BK
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521017
EAN/GTIN:
     4044773421545
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Leitungsaußendurchmesser: 18,6...22,5mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 150mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,98*
ab € 42,13*
€ 55,97*
Lager 2805
pro Meter
€ 6,90*
ab € 30,19*
€ 56,38*
2 Tage
27
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11.685,71*
€ 14.315,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 56,38*
€ 67,09
pro Meter
ab 2 Meter
€ 55,82*
€ 66,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 53,20*
€ 63,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 42,52*
€ 50,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,01*
€ 48,80
pro Meter
ab 25 Meter
€ 35,43*
€ 42,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 34,58*
€ 41,15
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,19*
€ 35,93
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.