Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V2-K; Line; Cu; 16mm2; 6AWG; PVC; schwarz; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V2-K; Line; Cu; 16mm2; 6AWG; PVC; schwarz; 450V,750V
Leitungen; H07V2-K; Line; Cu; 16mm2; 6AWG; PVC; schwarz; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-H07V2-K1600BK
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64203
EAN/GTIN:
     4060892191480
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: UL 1015;CSA-TEW;UL 1063;CSA AWM I A/B
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V2-K
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 8,1mm
Aderdurchmesser: 6AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: Eca
Biegeradius der Leitung min.: 5xØ
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 16mm2
Art des Materials: strahlungshemmend;schwer brennbar
Kabelaufbau: 1x16mm2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 3,86*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,66934*
€ 3,98934*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 4,73*
1 Tag
114
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,36*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 9,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,04*
€ 10,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,46*
€ 10,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,20*
€ 9,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,85*
€ 9,34
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,87*
€ 8,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,24*
€ 6,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.