Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V2-K; Line; Cu; 2,5mm2; 14AWG; PVC; violett; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V2-K; Line; Cu; 2,5mm2; 14AWG; PVC; violett; 450V,750V
Leitungen; H07V2-K; Line; Cu; 2,5mm2; 14AWG; PVC; violett; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-H07V2-K250VI
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: UL 1015;CSA-TEW;UL 1063;CSA AWM I A/B
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V2-K
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,6mm
Aderdurchmesser: 14AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: Eca
Biegeradius der Leitung min.: 4xØ
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend;schwer brennbar
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,89*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,15*
2 Tage
unbekannt
152
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,0179*
€ 1,3079*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 3,34*
6 Tage
49
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 8,71*
€ 12,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 305 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.