Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 25mm2; PVC; rot; 450V,750V; Klasse: 5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 25mm2; PVC; rot; 450V,750V; Klasse: 5
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 25mm2; PVC; rot; 450V,750V; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-H07VK2500RD
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
aderleitung rot h07v-k
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 9mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x25mm2
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k rot
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 4,058*
€ 5,028*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,53*
€ 7,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,68*
€ 9,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,17*
€ 8,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,96*
€ 8,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,61*
€ 7,87
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,01*
€ 7,15
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,87*
€ 5,80
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,30*
€ 5,12
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.