Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 10mm2; FRNC; braun; 450V,750V; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 10mm2; FRNC; braun; 450V,750V; CPR: Eca
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 10mm2; FRNC; braun; 450V,750V; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-H07Z-K90-1X10BR
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726035
EAN/GTIN:
     4044773732849
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -15...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07Z-K
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 7,1mm
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: single_strand _LAPP_202410
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 10mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x10mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,51634*
€ 1,88634*
100
Frei Haus
ab € 1,6423*
€ 2,0423*
100
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,60*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 5,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.