Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 1÷120s; SPDT; 250VAC/5A; UStrom: 24÷48VAC; 24÷48VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 1÷120s; SPDT; 250VAC/5A; UStrom: 24÷48VAC; 24÷48VDC
Zeitrelais; 1÷120s; SPDT; 250VAC/5A; UStrom: 24÷48VAC; 24÷48VDC
Artikel-Nr.:
     2805-H3DK-HBL
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3DK-HBL 24-48AC/DC
EAN/GTIN:
     4548583745025
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Hersteller: OMRON
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24...48V DC;24...48V AC
Zählbereich: 1...120s
Anzahl Pole: 5
Ausgangs-Art: SPDT
Signal: LED
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulsausschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Relaisserie: H3DK-H
Modul-Typ: Zeitrelais
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,60*
€ 69,61*
€ 8,95*
ab € 63,02*
€ 83,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 91,69*
€ 128,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.