Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; mit Zugangssperre; Betriebsdauer; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; mit Zugangssperre; Betriebsdauer; LCD
Zähler: elektronisch; mit Zugangssperre; Betriebsdauer; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-H7ET-N
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H7ET-N
EAN/GTIN:
     4548583755833
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Schlüsselschalter
Hersteller: OMRON
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...55°C
Gehäuseabmessungen: 48x24x48,5mm
Zählgröße: Betriebsdauer
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: Kontakt
Löschweise: manuell;elektrisch;Blockiermöglichkeit
Stromquelle: Batterie CR2477 3V x1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 8,6mm
Dichtheitsklasse: IP66 (stirnseitig)
Montageabmessungen: 45x22mm
Zählbereich: 999999,9h/3999d23,9h
Zähler-Art: mit Zugangssperre
Batterie/Akku: Batterie CR2477 3V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 53,23*
€ 70,75*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,17*
€ 71,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,95*
€ 79,48*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 72,82*
€ 97,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 81,97*
€ 113,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92F-30
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.