Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; wasserfest; 5h; 300lm; IPX4; HARDCASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe: LED; wasserfest; 5h; 300lm; IPX4; HARDCASE
Taschenlampe: LED; wasserfest; 5h; 300lm; IPX4; HARDCASE
Artikel-Nr.:
     2805-HARDCASE-PROPIVOT
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     HARD CASE PRO PIVOT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led taschenlampe 300lm
Hersteller: ENERGIZER
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IPX4
Helligkeit: 300lm
Taschenlampen-Typ: LED
Eigenschaften der Lichtquelle: wasserfest
Betriebsdauer: 5h
Herstellerserie: HARDCASE
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
ENERGIZER:
ENERGIZER
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.