Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; wasserfest; Anz.Dioden: 1; 300lm; HARDCASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe: LED; wasserfest; Anz.Dioden: 1; 300lm; HARDCASE
Taschenlampe: LED; wasserfest; Anz.Dioden: 1; 300lm; HARDCASE
Artikel-Nr.:
     2805-HARDCASE2AA
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     HARD CASE PRO 2AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led
Hersteller: ENERGIZER
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Helligkeit: 300lm
Anzahl Dioden: 1
Taschenlampen-Typ: LED
Eigenschaften der Lichtquelle: wasserfest
Herstellerserie: HARDCASE
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
ENERGIZER:
ENERGIZER
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.