Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; Anz.Dioden: 2; 17h; 200lm; HARDCASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe: LED; Anz.Dioden: 2; 17h; 200lm; HARDCASE
Taschenlampe: LED; Anz.Dioden: 2; 17h; 200lm; HARDCASE
Artikel-Nr.:
     2805-HARDCASEPROHEADLIG
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     HARDCASE PRO HEADLIGHT 639826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led micro
Hersteller: ENERGIZER
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Helligkeit: 200lm
Anzahl Dioden: 2
Taschenlampen-Typ: LED
Betriebsdauer: 17h
Herstellerserie: HARDCASE
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
ENERGIZER:
ENERGIZER
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.