Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 100000uH; 0,02A; 390Ω; Ø5,8x12,8mm; ±5%; Q: 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 100000uH; 0,02A; 390Ω; Ø5,8x12,8mm; ±5%; Q: 40
Drossel: Draht; THT; 100000uH; 0,02A; 390Ω; Ø5,8x12,8mm; ±5%; Q: 40
Artikel-Nr.:
     2805-HBCC-104J-02
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     HBCC-104J-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
drosselspule 100mh
festinduktivität
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Widerstand: 390Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5,8x12,8mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 20mA
Induktivität: 100mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 40
Testfrequenz: 20kHz
Resonanzfrequenz: 0,12MHz
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,242*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,24207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,52*
€ 217,1988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,20*
€ 215,628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,784*
€ 203,23296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,24*
€ 193,0656
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,242*
€ 172,83798
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.