Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 12uH; 1,3A; 0,26Ω; Ø5,8x14,5mm; ±10%; Q: 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 12uH; 1,3A; 0,26Ω; Ø5,8x14,5mm; ±10%; Q: 60
Drossel: Draht; THT; 12uH; 1,3A; 0,26Ω; Ø5,8x14,5mm; ±10%; Q: 60
Artikel-Nr.:
     2805-HBCC-120K-02
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     HBCC-120K-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Widerstand: 0,26Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø5,8x14,5mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 1,3A
Induktivität: 12µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 60
Testfrequenz: 20kHz
Resonanzfrequenz: 40MHz
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.