Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 270uH; 0,37A; 1,8Ω; Ø5,8x12,8mm; ±5%; Q: 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 270uH; 0,37A; 1,8Ω; Ø5,8x12,8mm; ±5%; Q: 50
Drossel: Draht; THT; 270uH; 0,37A; 1,8Ω; Ø5,8x12,8mm; ±5%; Q: 50
Artikel-Nr.:
     2805-HBCC-271J-02
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     HBCC-271J-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Widerstand: 1,8Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5,8x12,8mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 0,37A
Induktivität: 0,27mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 50
Testfrequenz: 20kHz
Resonanzfrequenz: 2,1MHz
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,524*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,26254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,134*
€ 233,39946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,172*
€ 220,35468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,794*
€ 202,05486
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,524*
€ 187,45356
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.